カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,797)
  • 制御機器(17)
  • 電動工具(11)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(91)
  • CKD(216)
  • DAIKO(大光電機)(169)
  • NACHI(不二越)(223)
  • NSK(日本精工)(174)
  • NTN(エヌティーエヌ)(377)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(171)
  • TRUSCO(507)
  • エスコ(290)
  • コガネイ(383)
  • シルファー(137)
  • ナンシン(183)
  • ハンマーキャスター(659)
  • バクマ工業(375)
  • ブロードウォッチ(153)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(545)
  • ヤナセ(柳瀬)(214)
  • ユーエイキャスター(310)
  • 三菱電機(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(919)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(946)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ100」の検索結果

1,844件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • リニューアルP Φ75器具→Φ100穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ75器具→Φ100穴

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
    仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • リニューアルP Φ100→Φ150/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ100→Φ150/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ100→Φ125/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ100→Φ125/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック)

    UV枠ユニットΦ100 S.A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
    仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕埋込穴(Φmm)100
  • UV枠100~250形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~250形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • DL枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック)

    DL枠ユニットΦ100 S.A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
    仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)色白・銀鏡面埋込穴(Φmm)100
  • UV枠100~150形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~150形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
  • DL350形Φ100拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48317W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):650材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):670材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • WWDL100・150形Φ100 27K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 27K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)665埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • WWDL100・150形Φ100 40K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 40K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • DL40形Φ100拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)450直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)475直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL60~250形Φ100拡散50K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ100拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    3日以内出荷
  • マルミナダウンライト 150形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ100 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1100材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT樹脂(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):395材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • WWDL200・250形Φ100 35K Panasonic(パナソニック)

    WWDL200・250形Φ100 35K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)19.4色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1645埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • WWDL100・150形Φ100 30K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.6色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)700演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • DL350形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48317S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1080材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):685材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT樹脂(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):690材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT樹脂(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):400材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(4000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT樹脂(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • WWDL100・150形Φ100 35K Panasonic(パナソニック)

    WWDL100・150形Φ100 35K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100~242消費電力(W)12.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1140埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト埋込高(mm)55
  • DL100形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ100 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ100 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT樹脂(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ100 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ100 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):385材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 150形Φ100 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ100 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1105材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 150形Φ100 3000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ100 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷
    適合器具調光(lm):1050材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • DL40形Φ100拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)490直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL250形Φ100広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ100広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ100拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ