曜日別特売

DL100形Φ100拡散50K白

DL100形Φ100拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100拡散50K白 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
色(本体)
ホワイト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
×
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
埋込高(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
光束(Lm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923977XND1037WNKRY90.88.199080(施工時130mm以上必要)
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77925770XND1039WNKLJ90.67102559(施工時100mm以上必要)
¥26,000
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
77931257XND1037WNKLJ90.6799080(施工時100mm以上必要)
¥28,700
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
77939237XND1037WNKDD90.67.699080(施工時110mm以上必要)
¥35,100
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77945117XND1039WNKRY90.88.1102559(施工時130mm以上必要)
¥26,900
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
77959808XNN1039WNKRS90.88.1102559(施工時130mm以上必要)
¥20,000
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月4日
77960876XNN1037WNKRS90.88.199080(施工時130mm以上必要)
¥21,100
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77964717XND1039WNKLE90.67102559(施工時100mm以上必要)
¥21,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
77964839XND1039WNKDD90.67.6102559(施工時110mm以上必要)
¥32,400
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする