カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(555)
  • 電動工具(10)
  • 住設機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(98)
  • SMC(25,120)
  • KANA(片山チエン)(952)
  • コガネイ(828)
  • エスコ(626)
  • NTN(エヌティーエヌ)(594)
  • CKD(493)
  • NSK(日本精工)(437)
  • 三木プーリ(365)
  • 大阪魂(315)
  • アズワン(306)
  • KHK(小原歯車工業)(299)
  • NEG(日電理化硝子)(269)
  • NACHI(不二越)(267)
  • NOK(215)
  • ParkerTAIYO(181)
  • TRUSCO(174)
  • 岩田製作所(169)
  • 鹿島化学金属(UKB)(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(350)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(331)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ40」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WWDL100・150形Φ100 40K Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 40KPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12.2光源色白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1155アルミダイカスト埋込高(mm)55
DL60形Φ125拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ125拡散40K銀Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125
DL60形Φ125拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ125拡散40K白Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.058トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%
DL250形Φ150拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150拡散40K白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
DL250形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角40K銀Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)118.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)2335トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約5%~100%
DL250形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角40K白Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)119設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.199、(200V時):0.101、(242V時):0.086光束(Lm)2345トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約5%~100%
DL200形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ75広角40K白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75調光範囲約1%~100%
DL200形Φ125広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ125広角40K白Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ85拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ85拡散40K白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)130.5入力電流(A)(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055光束(Lm)1645トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時125mm以上必要)調光範囲約1%~100%
DL150形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ150広角40K銀Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ125広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ125広角40K白Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)128.1設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055光束(Lm)1615トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%
DL100形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ75広角40K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75
DL100形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100広角40K白Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL60形Φ75拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ75拡散40K銀Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)
DL250形Φ85広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ85広角40K白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)2445トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85
DL100形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100広角40K銀Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100広角40K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL250形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ100広角40K銀Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL250形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ75拡散40K白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL60形Φ175拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ175拡散40K白Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)
DL100形Φ75広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ75広角40K銀Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75
DL200形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100拡散40K白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150広角40K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ150広角40K白Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL60形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ75拡散40K白Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75
DL60形Φ125拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ125拡散40K銀Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125
DL200形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100広角40K白Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100広角40K銀Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL150形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ100拡散40K白Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ100拡散40K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL200形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)DL200形Φ100広角40K銀Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL60形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ100拡散40K白Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用質量(kg)0.6天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100
DL150形Φ75拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75拡散40K白Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ150拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散40K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL250形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)DL250形Φ100拡散40K白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散40K銀Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1組
4日以内出荷から33日以内出荷
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合
DL100形Φ125広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL100形Φ125広角40K白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)1005トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125
DL60形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ75広角40K白Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)132.1入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)
DL60形Φ150拡散40K銀 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ150拡散40K銀Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)605トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)
DL60形Φ125広角40K白 Panasonic(パナソニック)DL60形Φ125広角40K白Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1組
4日以内出荷
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)139.2設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87
...
φ40パイプ特集