18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
1個
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型美光色SP150形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.8 光束(Lm)805 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1110 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-68 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1110 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-67 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)975 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-42 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)1010 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-40 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.9 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)600 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-20 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.9 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)600 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-18 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1190 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-61 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1205 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-58 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)1010 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-41 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)625 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-14 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1155 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-64 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形2700K位相
仕様天井面取付専用 適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.8 高さ(mm)202 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 光束(Lm)600 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-19 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形3000K位相
仕様天井面取付専用 適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.8 高さ(mm)202 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.1 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.1 光束(Lm)625 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP150形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)1.2 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)158 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 光束(Lm)840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-56 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra95 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷