1,801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合規格S-HB型グリーンパワー安全ブレーカ、HB型安全ブレーカ用 付属品木ネジ2個
1個
59 税込65
当日出荷

Panasonic(パナソニック)端子ねじ
端子ねじM6×16 適合規格主幹75A以下用、送り端子用
1個
65 税込72
当日出荷

自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 付属品絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
749 税込824
当日出荷



種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極2分岐 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台3極2分岐 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用端子台
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)PBT樹脂 定格絶縁電圧(V)AC600
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)DIN端子台
DINレール取付スリム型 2極用(2c)
仕様鉛フリー 対象機種NCリレー(スリム型プリント板タイプシングルスティブル型)
1箱(20個)
8,598 税込9,458
82日以内出荷

1個
179 税込197
5日以内出荷

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極2分岐 定格電圧(V)600 定格電流(A)20
1個
149 税込164
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)接地端子盤
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト 種類標準分電盤 番号日塗工:E22-90B 深さ(mm)125 保護等級IP2XD マンセル記号2.5Y9/1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20パック)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

質量(g)20 使用温度範囲(℃)-40~85 保護構造プラシール 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)200以上 接触抵抗(mΩ)15以下 接点材質Ag合金 使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台3極中継型端子台 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
379 税込417
欠品中

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極中継型 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
279 税込307
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小型端子カバー(TC-S)
盤用 ブレーカオプション
適合新GD125AF用 種別(TC-S)小形端子カバー 寸法A(mm)【端子カバー】75 寸法B(mm)【端子カバー】25 寸法C(mm)【端子カバー】60.7
1個
199 税込219
4日以内出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)大型端子カバー(TC-L)
盤用 ブレーカオプション
種別(TC-L)大形端子カバー
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種WS-TN10、TN11、TN12 寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21 質量(g)約8 適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
1箱
699 税込769
5日以内出荷

1台(5個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1袋(20個)
719 税込791
当日出荷


Panasonic(パナソニック)LAN対応ユニット 端子カバー
LAN対応ユニット 補修パーツ
適合BT3800、BT3803用 種別LAN対応ユニット 種類端子カバー
1個
899 税込989
32日以内出荷