「【ワケあり】」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
仕様蛍光灯器具用ガード
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)0.89
集塵方式カプセル式
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
仕様2P15A125V
色ブラック
電圧(V)125
種類舞台・演出用
材質(ワイヤー部)ステンレス
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器
取付天井直付型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242
付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12
幅(mm)8
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用
仕様コードクリップ付、引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
高さ(mm)122
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LED交換可能
寸法(mm)70×120×10
取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
質量(kg)0.32
直径(Φmm)150
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)
幅(mm)15
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)
連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55
質量(g)340(本体のみ)
仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分
トラスコ品番468-8872
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
用途フロアプレート自在型用
材質鋼鉄製
付属品保護用キャップ付
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
調光の可否不可
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
材質(本体)クローム仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
色ホワイト
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感
色黄
規格UL/C-UL、CE、TUV
材質(カバー)シリコーンゴム
配線方式はんだ付け端子
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色昼白色・明光色
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2240
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%
幅(mm)225
質量(kg)2
取付壁直付
高さ(mm)225
消費電力(W)5.1
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
全光束(Lm)178
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.9
光源寿命40000時間
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)0.091(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白
明るさ白熱電球40形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
調光の可否不可
LED交換可
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア
特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm
最大電流(mA)10
出力タイプ増幅
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
関連キーワード
1
2
3
次へ