28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ピンク 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-16
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ブラック 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-15
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ バイオレット 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-18
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ブルー 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-13
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ レッド 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-17
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源アルカリ乾電池付(単4×2個) 容量(mL)130 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154 本体質量(g)230(電池込み) 付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ ターコイズグリーン 仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分 アズワン品番63-1282-14
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様貯湯式 ホワイト
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工でさらに汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」。自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、25通りのおしり洗浄(水圧と水幅はそれぞれ5通り)。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニックウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 25通りのおしり洗浄 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、25通り洗浄、ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様瞬間式 電源(V)交流100 50-60Hz 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ 仕様貯湯式 パステルアイボリー
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

細部にいたるまで、デザインも機能も徹底追究。高さわずか11cmの薄型モデルで、省スペース設計。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふた。凹凸が少ないシンプルボディ。いつもキレイに、気持ちよく使える清潔の工夫。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様貯湯式
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
定格15A 100V グレー 極数2極 結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式 保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下 耐電圧(V/min)1200 接触抵抗(mΩ)50以下 消費電力(W)0.5 使用場所住宅、事務所等の屋内 使用周囲温度(℃)-10~40 種類埋込コンセント コンセント個数2 定格電流(A)15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

電流範囲1mA~50mA 使用電圧範囲5V~24V 適合電線単線:Φ0.65~Φ1.2、より線:0.5mm2~0.75mm2 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC 24V 50mA
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様金属枠 マットグレー 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 接点3a 回路方式片切常開形 定格電流(mA)50 適合プレートスイッチプレート・1連用
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷


1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1 A 1 0 0 V A C
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷



夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格3A 100V AC 回路方式片切常閉型 負荷容量0.05~3A
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)