お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ
お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える
バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる
持ち運んで見たい場所にすっきり置ける
置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本)
質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3
奥行(mm)スタンド使用時:86
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117
液晶サイズ10v型
充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分
入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統
電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分
端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)
画素数横1024×縦600
録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)
防水性モニター部:IPX6/IPX7相当
映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)
アスペクト比16:9
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ
書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる
お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能
HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる
ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本)
質量(kg)モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3
奥行(mm)スタンド使用時:112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117
液晶サイズ19v型
入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統
端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA)
画素数横1366×縦768
録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時)
映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時)
アスペクト比16:9
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
関連キーワード