材質プレート:耐食アルミ板
色ホワイトブロンズ
室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。
自動連続運転の2モード運転
温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。
温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。)
スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1
型式BM-211型
色ステンレス
仕上ヘアーライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7033-19
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で35μFの静電容量を実現します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7030-89
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧1100Vdcで18μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:18μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-6926-09
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。
本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。
ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面
幅(mm)540
質量(kg)0.6
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)38
タイプ両面化粧タイプ
消費電力(W)11.2
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.19
色(カバー)プラスチック:乳白
明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当
出しろ(mm)76
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色93
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-16
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-06
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.62
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-31
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付2コ口
色シルバー
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7028-96
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 65 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7028-61
1袋(100個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 55 μ F の静電容量を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7028-76
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7032-14
1袋(150個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7028-32
1袋(300個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 7 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-91
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧が 1100 V dc の静電容量 4.7 μ F を特長としています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-6925-90
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-26
1袋(50個)
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 55 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-81
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7032-92
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7032-06
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-6925-87
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 22 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7033-36
1袋(150個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-68
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7025-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-81
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-27
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7024-58
1袋(150個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:10μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-43
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7029-11
1袋(150個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 3 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7026-01
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-6925-88
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番65-7031-75
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ