トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)1.3
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、
退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。
人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)2.2
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トイレの残臭対策に適した自動運転形。
人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.1
適合場所洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)24/24
換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。
湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。
風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.1
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5以下
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73
騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17
質量(kg)1.7(本体のみ)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風
質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)10/11.5、(排・弱)7.3/7.2
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)25.5/25.5、(排・弱)18/18
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)141/141、(排・弱)80/80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)107/107、(排・弱)62/58、(直管相当長30m)(排・強)96/97、(排・弱)57/54
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)1.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)10/11.5、(排・弱)7.3/7.2
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)25.5/25.5、(排・弱)18/18
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)141/141、(排・弱)80/80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)107/107、(排・弱)62/58、(直管相当長30m)(排・強)96/97、(排・弱)57/54
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
高効率モーターで低消費電力
人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室
適合場所トイレ・洗面所・居室
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット
質量(kg)4.1
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
付属品強弱コントローラー
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
付属品換気スイッチ
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
付属品タイマーコントローラー
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5
設置場所居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08
有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V)
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
質量(kg)1.7
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:12.5/5.5、60Hz:15.5/6
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.12/0.09、60Hz:0.15/0.1
有効換気量(m3/h)50Hz:105/63、60Hz:109/63
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の
低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途居間 ・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)
方式ダクト式
有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
付属品スイッチ
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08
有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ