ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続
トラスコ品番799-9682
材質ポリカーボネート
色サテングレー
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
タイプハイパフォーマンス型
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線
性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
色ブラック
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~40
方式圧接接続(IDC)
耐熱性70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数8極8心
極数8極8心
規格CAT6
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
タイプLANケーブル4対
極数8極8心
規格CAT5E
耐熱性70℃
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
極数8極8心
規格CAT6
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色ホワイト
タイプ埋込型
規格CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード