286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(200g)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷


被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷



Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースセット
断熱ドレンホース・本体カフス・ジョイントを呼びに合わせてセットしたものです。
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー 長さ(m)50 材質直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm)(継手部)約500
1箱(50m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フラットエルボ(室内用)
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷


スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体60型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 60 長さ(m)2
1パック(5本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フラットエルボミニ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連カテゴリ