用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。
適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
用途ハイ角連用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(ルーバー)ABS樹脂
開口面積(cm2)170
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
サイズ60(排水管VU50、VP・VU(65・75))
色パールグレー(しろ)
分類たて系列部材
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(ルーバー)ABS樹脂
開口面積(cm2)170
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ONOFFの切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
種別熱感知器、特殊
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
種類定温式防水型、露出型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り15個
消費電流150μA
プレート形状1連用
色マットホワイト
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質ABS樹脂
プレートラウンド
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様止めねじ本数:1本
長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)0.17
寸法L(mm)65
呼びG22
寸法D(mm)39.5
防水保護等級IP65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
材質亜鉛鋼板(t=0.3)
タイプ簡易耐火スイッチプレート用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ONOFFの切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
仕様排水管:VU50、VP・VU65、75
適合S15
色マットブラック
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
色マットホワイト
種類簡易耐火スイッチプレート1連用
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと熱交換気運転急速運転の切替用
24時間ラベル入り
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ONOFFと強弱の切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
サイズ(Archi-spec TOI)45
適合サイズ(Archi-spec TOI)45
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質ABS樹脂
タイプスクエア
関連キーワード
1
2
3
4
次へ