33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●等価直列抵抗:5.6mΩ●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番65-6938-65
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 60 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-88
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

MKPEZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失低ESR高い信頼性長寿命スズめっきワイヤ端子DC電圧用に設計。用途。DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm アズワン品番65-7016-26
1箱(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7033-19
1袋(50個)
159,800 税込175,780
欠品中

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-06
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-93
1個
769 税込846
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-92
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-06
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-6925-87
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで50μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7025-16
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7031-80
1袋(100個)
159,800 税込175,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 22 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7033-36
1袋(150個)
169,800 税込186,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 55 μ F の静電容量を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-76
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-11
1袋(150個)
199,800 税込219,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 65 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-61
1袋(100個)
259,800 税込285,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7032-14
1袋(150個)
169,800 税込186,780
欠品中

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7028-32
1袋(300個)
249,800 税込274,780
欠品中

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 回路スペース2 アース端子実装数12 マンセル記号10Y9/0.5
1台
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 縦(mm)340 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
78,980 税込86,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります
仕様引込方式(リミッタースペース)付 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 縦(mm)325 主幹容量(A)60 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 縦(mm)325 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
95,980 税込105,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)