324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単4形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単1形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単2形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FP0用圧接ソケット
セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切
1個
429 税込472
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す、「迷惑防止」機能搭載。通話内容を最大約10分自動で録音。300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否。相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」。ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)。よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件
用途特殊詐欺や迷惑電話の防止対策に。固定電話機 通話機 迷惑電話 通話 録音 防犯 防犯対策 詐欺対策 子機 付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台 質量(g)(子機)140、(充電台)155 最大消費電力(W)(親機)120、(充電台)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.3、【充電台】7.3×9×4.7 待機時消費電力(W)(親機)0.5、(充電台)0.2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

回路方式片切 トラスコ品番763-2649 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
1シート(5個)
399 税込439
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷


消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz)22/24 開口面積(cm2)98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式B片切 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4A 適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

回路方式片切 仕様モダンプレート付 トラスコ品番763-2363 寸法(mm)180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g)111 定格15A 300V AC 結線方式片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

回路方式B片切 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC0.5A 適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用) 定格電流(A)15
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 回路方式E4路
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC 動作方式24時間繰り返し動作 回路方式半導体制御方式 タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式ねじなし端子式
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路C(3路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード