3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85(彩光色) 色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH【受注生産品】
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 色温度(K)8000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70(明光色) 色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ