186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ブラケット 本体
幅(mm)180 質量(kg)2.0 取付壁面取付専用、ボックス取付可能 高さ(mm)180 口金E26 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
丸みを帯びたフォルム。 セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。 キッチンや洗面室などにもおすすめです。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.5 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 配光タイプ拡散
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ防雨型 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 通路など片側のみを照らす空間に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) タイプ片側配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) タイプ全周配光タイプ 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ポール径(Φmm)100 LED寿命(時間)40000 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 電球の種類LEDフラットランプ
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.2 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ片側配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ スリットから広範囲に広がる光。
仕様二重絶縁型 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.6 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ全周配光タイプ 種類ケーブル露出タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ 通路など片側のみを照らす光。
仕様二重絶縁型 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.7 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ片側配光タイプ 種類ケーブル露出タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。 低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ スリットから広範囲に広がる光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.1 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ全周配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形40K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 光束(Lm)1830 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB100形50K広角Ra70
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)114.1 光束(Lm)1130 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形35K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色温白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光束(Lm)1800 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.9 光束(Lm)1840 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra70
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 光束(Lm)2050 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形35K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色温白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光束(Lm)1800 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB150形30K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 光束(Lm)1390 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB150形50K広角Ra70
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色昼白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光束(Lm)1610 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB100形40K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)102 光束(Lm)1010 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB150形40K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光束(Lm)1440 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB150形35K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13.8 光源色温白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光束(Lm)1410 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100 消費電力(W)2.1 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)21 質量(kg)0.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント 直付
消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
消費電力(W)98.3 光源色昼白色 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ124 質量(kg)2.0 高さ(mm)105 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)30 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)3820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯100形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W) エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)3500 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプワイド配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6500 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDユニット60形ペンダント直付
電圧(V)AC100 消費電力(W)4.3 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 【プラスチックセード】透明・一部つや消し 高さ(mm)135 フランジコード収納型 全高(mm)700~1200 コード長さ(mm)500 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 入力電流(A)0.09 光束(Lm)326 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)95 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55まで 器具相当60形電球1灯
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷