電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様止めねじ本数:1本
長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)0.17
寸法L(mm)65
呼びG22
寸法D(mm)39.5
防水保護等級IP65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品
構成ねじなしカップリング E25(DS0125)×100、ねじなしコネクタ E25(DS02252)×100
1セット
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
ねじなし電線管用付属品
種別ねじなし電線管用付属品
構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
関連キーワード