C型
用途石膏ボード用
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)26
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用
適合9~15mm壁用
種類4連用
1箱(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40
適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
コスモシリーズワイド21。住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
用途1連用スイッチ・コンセントなど
適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
1箱(10個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
種類引掛埋込ローゼットコンセント付
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
入数(個)10
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.2
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)15
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)3.8
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.4
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)32
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)4
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)8
検知方式熱線レベル変化分検知方式
適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度
幅(mm)103
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:67
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.6
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)85
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)8
埋込穴幅(mm)57
埋込穴長(mm)86
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
関連キーワード