パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリングPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
速結式感知器ベース(遠隔試験対応)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)色ホワイト質量(g)35適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有Panasonic(パナソニック)30日以内出荷
仕様3線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式適合(感知)BVC45428、BVC45528色グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式色グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式色グレー質量(g)70定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
速結式ベース(3線式・コネクタなし)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式色グレー質量(g)50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
速結式ベース埋込型(コネクタなし)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板色グレー質量(g)70使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式無極性(2極)