ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷 から 18日以内出荷
避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 色 ホワイト 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 124 縦(mm) 325 主な用途 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 付 盤定格(A) 100 回路スペース 3 アース端子実装数 12 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷 から 18日以内出荷
避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途 全電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 色 ホワイト 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 111 縦(mm) 325 ドア 付 盤定格(A) 100 回路スペース 3 アース端子実装数 12 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途 壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品 計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 色 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159
アドバンスタッチLED調光SW2線式 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様 親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別 タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 回路方式 半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA) 320 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック) 18日以内出荷
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 色 ホワイト 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 124 縦(mm) 325 主な用途 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 付 盤定格(A) 100 回路スペース 2 アース端子実装数 12 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 18日以内出荷
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途 全電力管内用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 色 ホワイト 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 111 縦(mm) 325 ドア 付 回路スペース 2 アース端子実装数 12 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A マンセル記号 10Y9/0.5
スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用 Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
住宅用分電盤です<br />創蓄連携システムは、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します<br />創・蓄・省をトータルマネジメント。創エネ・蓄エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。買う電気を減らす!停電時も安心!
材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) 構造 ドア付、露出・半埋込両用形 機能 創蓄連携システム対応住宅分電盤 自立出力(単相2線)用 回路スペース 2 アース端子実装数 11
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。<br />照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプ ON/OFFタイプ 消費電力(W) 0.1以下(待機時) 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 2.4 定格周波数(Hz) 50/60 時計機能 時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応) 対応 タイマー機能 24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。<br />創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。<br />停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(<br />スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。<br />もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様 自力出力単相2線用 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) ドア 付 アース端子実装数 11 リミッタースペース なし マンセル記号 10Y9/0.5
交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品<br />クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<br /><交流集電箱><br />複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途 屋外用 種別 交流集電箱 三相3線式10kW 材質 鋼板製 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品<br />クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<br /><交流集電箱><br />複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途 屋外用 種別 交流集電箱 単相3線式10kW 材質 ステンレス製 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品<br />クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<br /><交流集電箱><br />複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途 屋外用 種別 交流集電箱 三相3線式10kW 材質 ステンレス製 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品<br />クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<br /><交流集電箱><br />複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途 屋外用 種別 交流集電箱 単相3線式10kW 材質 鋼板製 ハンドル 平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200 保護等級 IP44 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
仕様 住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種別 コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ 質量(kg) 0.5 種類 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数 3P2E 入数 1台 引外し方式 電磁式 漏電感度電流(mA) 30
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
種別 (コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ 質量(kg) 0.4 種類 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×52 極数・素子数 3P2E 入数 1台 引外し方式 電磁式
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。<br />分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 単相2線式(100V専用) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 回路スペース 0 主幹 漏電ブレーカ(ELB 2P) 主幹容量(AF) 50(50A) キャビネット幅(mm) 450
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。<br />分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ 単相2線式(100V専用) 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数 1台 回路スペース 0 主幹 サーキットブレーカ(MCB 2P) 主幹容量(AF) 50/50A
コスモパネル 住宅用創蓄連携システム対応 バックアップ用住宅分電盤(自力出力単相2線用) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。<br />創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。<br />停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(<br />スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。<br />もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様 自力出力単相2線用 材質 プラスチック製 色 ホワイト タイプ 露出・半埋込両用形 深さ(mm) 111(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) 横(mm) 314(半埋込299) ドア 付 主幹容量(A) 30 アース端子実装数 5 マンセル記号 10Y9/0.5
フル2線T/U付6Aリレー片切 同時駆動(4回路用)(分電盤用) Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
用途 分電盤用 材質 ボディ・カバー:PC/AS樹脂(アイボリー)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき タイプ 同時駆動用 規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V) AC300 定格電流(A) 6 出力形態 接点出力:片切 回路数 出力回路数:4
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。<br />分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。<br />照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。<br />アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ 調光タイプ 消費電力(W) 0.35以下(待機時) 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 3.2 定格周波数(Hz) 50/60 時計機能 時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応) 対応 タイマー機能 24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途 ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別 単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V) AC100/200専用 フレーム 60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A) 60 表示方式 (漏電・過電圧)機械式ボタン 機能 感震ブレーカ:付 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5(sym) 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P2E 入数 1台 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 (過電流)電磁式
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。<br />分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。<br />分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途 屋内用 種別 カンタッチアロー盤 電灯分電盤 形 露出形 タイプ カンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)