表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約2.7
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約1.9
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード