カテゴリ

  • 防災用品(30)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 東海キャスター(216)
  • ノーブランド(76)
  • エスコ(29)
  • テラモト(19)
  • TOSEI(19)
  • ニッタン(NITTAN)(18)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(15)
  • EATON(イートン)(14)
  • バーテック(13)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • アズマ工業(10)
  • 八ツ矢工業(10)
  • TOSPACK(10)
  • DURAN(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • イトーキ(7)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ほうき 60」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
予約販売
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~5号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
フレキシブルP-1複合受信機/壁掛 Panasonic(パナソニック)フレキシブルP-1複合受信機/壁掛Panasonic(パナソニック)
769,800税込846,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第27~6号
フレキシブルP-1受信機/壁掛型 Panasonic(パナソニック)フレキシブルP-1受信機/壁掛型Panasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第27~6号
アドバンスP-1複合 壁掛型 Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1複合 壁掛型Panasonic(パナソニック)
789,800税込868,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
型式検定番号受第28~5号
アドバンスP-1シリーズ Panasonic(パナソニック)アドバンスP-1シリーズPanasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1台
5日以内出荷から48日以内出荷
設置方法壁掛型型式検定番号受第28~5号
FR定温式スポット型特種60℃防水型 Panasonic(パナソニック)FR定温式スポット型特種60℃防水型Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
47日以内出荷
FR定温式スポット型特種60℃ヘッド Panasonic(パナソニック)FR定温式スポット型特種60℃ヘッドPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
48日以内出荷
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
定温式防水感知器特種60℃一括試験対応 Panasonic(パナソニック)定温式防水感知器特種60℃一括試験対応Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式防水型、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り15個消費電流150μA
定温式感知器特種60℃埋込型一括試験対応 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃埋込型一括試験対応Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)35種類定温式、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~6号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験 Panasonic(パナソニック)定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)50種類定温式防水型、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~2号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り1個消費電流150μA
専用電話機増設装置(8台対応) Panasonic(パナソニック)専用電話機増設装置(8台対応)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
質量(kg)1.6電源予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)適合規格(電磁放射)VCCⅠクラスA電源電圧(V)AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-5~+40消費電力(VA)警報時最大:15
定温感知器特種60℃3線式防水型自動試験 Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自動試験Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
定温スポット型特種60℃防水(自動試験) Panasonic(パナソニック)定温スポット型特種60℃防水(自動試験)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型仕様防水型,自動試験機能対応グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~26号
定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験 Panasonic(パナソニック)定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
予約販売
種別熱感知器,定温式スポット型仕様自動試験機能対応グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~24号
埋込ボックスS2型 Panasonic(パナソニック)埋込ボックスS2型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×190×60
定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック)定温式スポット型1種 防水型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
定温式スポット型感知器1種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器1種ヘッドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
定温スポット特種60℃確認灯防水3線式 Panasonic(パナソニック)定温スポット特種60℃確認灯防水3線式Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型作動方式常時開路仕様3線式、防水型、確認灯付材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)80種類特種60℃使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第2~6号結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード作動温度(℃)60(公称)
定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型 Panasonic(パナソニック)定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型作動方式常時開路仕様防水型,確認灯付材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)75種類特種70℃ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~40定格DC30V・100mA番号(国家検定型式)感第1~55号結線方式無極性(2極)作動温度(℃)60(公称)
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
フルカラー ガス警報器コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー ガス警報器コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
予約販売
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプAC100Vプラグ式出力5A 60Vコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70
予備電源 DC24V Panasonic(パナソニック)予備電源 DC24VPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら