117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

回路方式片切 トラスコ品番763-2649 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷

片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用) 定格電流(A)15
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

回路方式片切 仕様モダンプレート付 トラスコ品番763-2363 寸法(mm)180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g)111 定格15A 300V AC 結線方式片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切
1個
429 税込472
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 回路方式E4路
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路C(3路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷



1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式E4路
1箱(5個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式B片切
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式C3路
1箱(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 回路方式C3路
1箱(5個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路E(4路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 回路方式B片切
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1セットほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷