1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
客人への静かなもてなし。 すっきりとした出で立ちの品格あるあかり。 訪れるお客様をお迎えするにふさわしい、気品と風格に満ちています。
用途門・外玄関 材質ステンレス 幅(mm)170 質量(kg)2.3 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)文人茶さび風仕上 消費電力(W)8.2 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)27.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.141 色(パネル)ガラスパネル:乳白 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷

関連カテゴリ