配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用
高さH(mm)23
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
呼び寸法H23
1個
¥57
税込¥63
欠品中
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
配管取付枠を壁面に取り付けるときに使用します。
1袋(20個)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
1袋(10個)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
関連キーワード