後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし
材質アルミダイカスト製
定格接地2P15A125V
適合規格(PS)E
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプアース付・接地リード線付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップ-
適合プレート-
定格15A 125V
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
定格3P200A300V・E付
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付2コ口
色シルバー
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。
保護キャップ付です。
アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000
質量(kg)9.1
定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。
保護キャップ付です。
アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
付属品アース線(2.2m1本)
材質ステンレス
消費電力(W)800
本体質量(kg)12
寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)
運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44
電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円
最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日
設置場所屋内外設置タイプ
タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)
グリーン購入法適合
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
関連キーワード