デザインシリーズ
シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。
ファサードをスタイリッシュに演出します。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。
ファサードをスタイリッシュに演出します。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.8
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
材質(カバー)アクリルカバー:取付面
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
クラス1200(口金GX53-1a)
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)965
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
SmartArchi(スマートアーキ)
さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。
簡単に交換できるLEDフラットランプ
フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ
汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上
空間になじむコンパクトサイズ。
まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
材質前面パネル:アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)0.6
取付埋込ボックス取付
高さ(mm)112
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプ別売
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)13.5
枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
配光タイプ拡散
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ
調光の可否否
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付
幅(mm)145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)145
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
出しろ(mm)87
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)147
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用
質量(kg)0.9
消費電力(W)10.7
直径(Φcm)26.5
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)11.4
光束(Lm)953
演色指数(Ra)83
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
質量(kg)1.1
色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し
取付地中埋込型/ネジ込み方式
タイプスティックタイプ
種類LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/二重絶縁型
色温度(K)2700
幅(Φmm)116
ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)400
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
地上高さ(mm)282
演色指数(Ra)90(高演色)
LED交換可能
1台
¥9,088
税込¥9,997
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
軒下にすっきり。コンパクトなあかり。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
軒下用
幅(mm)Φ300
質量(kg)1.5
色アクリルカバー:乳白
取付ネジ込み方式
高さ(mm)153
電圧(V)100
消費電力(W)14
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.23
明るさ60形電球2灯器具相当
演色指数(Ra)80
取付面位置天井面・壁面取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
120mmキューブタイプ
各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120
質量(kg)0.4
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)120
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
演色指数(Ra)高演色90
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)95
質量(kg)1.0
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)163
電圧(V)100
消費電力(W)7
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.117
色(パネル)アクリル:乳白
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)99
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)153
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462
質量(kg)1.1
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)131
材質(本体)木製(オフブラック)
タイプ点灯省エネ型
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)133
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)347
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
取付ネジ方式
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
構造防雨型/密閉型
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)455
クラス700
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
配光タイプ拡散
LED交換可能
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
長さ(mm)109
質量(kg)1.3
取付スパイク取付型/ネジ込み方式
タイプスパイクタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
地上高さ(mm)190
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)420
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ
可動範囲(°)上下:120
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.12
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上
色アクリルカバー:乳白
電圧(V)100
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
明るさ40形電球1灯器具相当
センサー感知範囲(全方向)20°
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
材質アクリル
質量(kg)0.1
色透明つや消し
取付け方法ツマミネジ方式
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
トラスコ品番835-8493
セット内容取付けネジ2本
材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質鋼板
種類アウトカバー
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
幅(mm)Φ147
質量(kg)1.7
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)412
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球シャンデリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
LED交換可能
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147
質量(kg)1.8
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)445
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)196
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
取付面位置壁面専用取り付け型
LED交換可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)3500
光源色温白色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
190mmタイプ
ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)190
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)335
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換可能
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ