SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
回路C(3路)(0.5A)
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
消費電力(W)5.9
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED交換不可
入力電流(A)0.11
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質プラスチック
幅(mm)Φ145
高さ(mm)87
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
端子台送り用端子台付
色(カバー)アクリル:乳白
適合器具調光(lm):1595
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1220
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.5
電圧(V)100
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
190mmタイプ
ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)190
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)335
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換可能
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様光束維持率:70%
取付天井直付型
取付方式シーリングユニ方式
電圧(V)100
光源寿命40000時間
デザインCasual
LEDフラットランプ交換型
用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ
取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可
幅(mm)110
カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
色温度(K)3500
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.08
光束(Lm)器具:400
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)90
デザイン分類:Casual
演色指数(Ra)83
取付面位置壁
器具相当60形電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
適合器具調光(lm):1705
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
適合器具調光(lm):1100
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LEDden(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):910
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1135
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED温白色(3500K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1160
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1345
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1335
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1420
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):975
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):610
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1630
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1105
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1155
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):725
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1445
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1185
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):580
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED温白色(3500K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):980
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1715
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED昼白色(5000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1680
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED温白色(3500K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):1410
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED白色(4000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
適合器具調光(lm):685
材質放熱板:アルミ板(t1.5)
タイプLED、配光:拡散タイプ
本体アルミ板(t2.5)
LED電球色(3000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)アクリル(乳白色)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ