5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD40埋込本体SUSクリーンフーズ
仕様天井埋込型、アクリルパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用 長さ(mm)1298 幅(mm)260 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:ステンレス(クリア塗装)、パネル:帯電防止アクリル(透明) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 質量(kg)2.9 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116 器具・セットセット品 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 40形 埋込防湿型クリーンフーズ SUS
エコ商品
仕様IP20 防湿天井埋込型Ra83水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】ステンレス(クリア塗装)【パネル】帯電防止アクリル(透明) 長さ(mm)1298 幅(mm)260 質量(kg)9.2 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)