定格15A 125V
本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。
接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。
(電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約55(ケーブルを含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)
周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)-10~60
1式
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)ACコード:約500
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化
通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200
使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28
対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
適合本体LWC45775、LWC45736、LGWC45552他
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
質量(kg)0.03
種類A型
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
材質鋼管(さび止め塗装)
種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
付属品落下防止ワイヤー付
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色ミディアムグレーメタリック
EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.83MB)
1個
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
スイッチボックスとの接続に使用します。
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8412
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ防爆用
種類アダプタ
入数(個)1
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)1.7
色ミディアムグレーメタリック
種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。
製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。
場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。
電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。
電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。
ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
色ブラック
標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.87MB)
1個
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410
材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
色クールホワイト
適合ポール径(Φmm)89.1
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
色クリームグレイ
呼び28-E31
寸法d(mm)32.3
寸法L(mm)85.5
寸法D(mm)49.4
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載
電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。
電力線を利用してネットワークを構築
HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。
通信可能なエリアが拡大
マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。
設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング)
PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)4以下
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.5
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用
高さH(mm)23
深さ(mm)80
横(mm)320
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。
デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)2.3
色ミディアムグレーメタリック
種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様埋込用ハンガー×2コ、L型支持棒×2コ、指示金具×2コ、埋込用フック×2コ
種類フットライト用
1台
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
用途先端工具ソケツトアダプター
適合ボルト/一般市販ソケット
トラスコ品番450-8688
ねじ径(mm)60
寸法B(mm)9.5
二面幅(mm)六角/9.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ(Φ4×8)×2個、工事説明書×1
適合機種FY-6HZC5M-S/-K、FY-7HZC5M-S/-K、FY-9HZC5M-S/-K
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ