付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
質量(kg)1.1
色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し
取付地中埋込型/ネジ込み方式
タイプスティックタイプ
種類LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/二重絶縁型
色温度(K)2700
幅(Φmm)116
ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)400
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
地上高さ(mm)282
演色指数(Ra)90(高演色)
LED交換可能
1台
¥9,088
税込¥9,997
4日以内出荷
電圧(V)100
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505
カバーアクリル(乳白)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
本体アルミ(オフブラック)
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。
仕様二重絶縁型
質量(kg)1.6
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ間接配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
通路など片側のみを照らす光。
仕様二重絶縁型
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.7
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ片側配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
スリットから広範囲に広がる光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.1
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ全周配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
仕様二重絶縁型
質量(kg)1.7
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ上下配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
質量(kg)1.2
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ上下配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
通路など片側のみを照らす光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.2
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ片側配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
質量(kg)1.1
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ間接配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
スリットから広範囲に広がる光。
仕様二重絶縁型
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.6
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ全周配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)1.8
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプ全周配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)17.8
光束(Lm)205
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162
厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能
高さ(mm)60
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)0.7
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
センサー明るさセンサ付
平均演色評価数Ra70
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)3000
光源色電球色)
入力電流(A)(100V時)0.035
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)7.5
埋込穴幅(mm)140
埋込穴長(mm)47
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式地中埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)208
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ93
質量(kg)2.3
型地中埋込型
タイプ全方向タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
本体ステンレス
保護等級本体/IP67・底部/IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)149
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.4
光束(Lm)350
配光角度(°)【1/2ビーム】20
演色指数(Ra)85
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
電源ユニット内蔵
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ137
質量(kg)1.9
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプローグレア・間接配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.3
光束(Lm)50
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角10度
電圧(V)100
消費電力(W)17.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED1000Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ136
質量(kg)1.6
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプ拡散配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.7
光束(Lm)250
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします
仕様光束維持率:70%
幅(mm)115
厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能
質量(kg)0.4
高さ(mm)115
備考埋込型、LED電球専用商品
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:95
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.075
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)4
埋込穴(Φmm)□100
LED交換可能(LED電球)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)3.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ片側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角42度
電圧(V)100
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)1.8
取付据置取付専用
高さ(mm)160
タイプ片側配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)10.8
光束(Lm)125
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
幅(mm)□203
高さ(mm)173.5
本体ステンレス
埋め込み深さ(mm)150
入数(個)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角11度
電圧(V)100
消費電力(W)11.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED600Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ180
質量(kg)10
型地中埋込型
タイプ1/2ビーム角20度
電圧(V)100
消費電力(W)17.4
本体ステンレス
保護等級IP67
機能照射方向可変機能付
ランプ電源内蔵防水型LEDユニット
埋め込み深さ(mm)184
明るさLED1000Lmタイプ
演色指数(Ra)84
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ下方配光タイプ
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
入数1台
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
キャブタイヤケーブル(m)5
入数1台
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)25.5
入力電流(A)(100V時)0.1
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)110
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ。毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント。1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ。2肌あたりに配慮し、しっかりケア。3用途にあわせて顔全体をケア
質量(g)85
電源乾電池式
連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2~3回使用/室温20℃の場合)
電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6
アズワン品番69-5523-30
電源仕様【乾電池式】DC1.5V
1個
¥4,668
税込¥5,135
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.7
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)150
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)
幅(mm)Φ93
質量(kg)2.3
型地中埋込型
タイプハニカムルーバータイプ
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
本体ステンレス
保護等級本体/IP67・底部/IP23
別売付属品適合ボックス
ランプLED
埋め込み深さ(mm)149
配光角度(°)【1/2ビーム】20
演色指数(Ra)85
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
次へ