用途カバープレート
分類軒系列部材
仕様パッチン式
分類軒系列部材
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
分類自在ドレン
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電圧(V)AC220/AC440
材質(ケース)プラスチック
保護等級IP65
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
仕様ノズル1本付
成分シリコン99%(脱アルコールタイプ)
1個(100g)
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
サイズVP・VU100
色シルバーグレー
仕様アミ付、JIS管用
分類非住宅用ます
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様パッチン式
分類軒系列部材
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できる。
本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
本体カラーはパールグレー(しろ)で、丸みのあるデザイン。ブロックなどの上に置いて設置します。
セット内容タンク本体(蛇口付)×1台、ホース(1.5m)×1本、ホースバンド×3個
質量(kg)約6.7(空状態本体のみ)
容量(L)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×605×400
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
サイズ前高130WIDE
分類吊金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm3.5×19×180
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
適合雨ためま専科110
セット内容フタ、フタ固定用ねじ2本付
色ブラック
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
サイズ折版150Ⅰ型(大波用)(h=70~98)
仕様9丁流れ
分類受金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm4.5×19×200
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
適合雨ためま専科110
色ねずみ
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)40×32
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×135
仕様エルボカン合
色アイボリー
サイズVP・VU65×50(ΦW1=Φ100)
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
サイズ折版150Ⅰ型
分類受金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm4.5×19×140
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
適合雨ためま専科110
セット内容蛇口、蛇口パッキン×2個、ワッシャー、ナット
色ブラック
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。
色ねずみ
直径(Φmm)つば部分:264
接続パイプ直結
適合サイズVU200
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様左右一組
色オークグレー
サイズ前高130WIDE
1箱(20個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合雨ためま専科110
セット内容M6×16 2本セット
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
仕様スライド式
材質ステンレス
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm【鋼材】1.5×28×150(足部t2.5)
サイズ前高130WIDE
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm3.5×19×124
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ