8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アラウーノフォーム アラウーノ用補充液
エコ商品
アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
用途アラウーノ 泡洗浄用 成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤 種別 容量(mL)250 液性中性 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラウーノ用泡洗浄補充液(洗剤)ナチュラルフローラルの香りつき
用途アラウーノ 泡洗浄用 成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤 種別 容量(mL)250 液性中性 商品タイプ本体
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
ホワイト 関連資料仕様(0.52MB) 図面(0.86MB) 洗浄水量(L)大洗浄5/小洗浄3.6 排水芯(mm)305~470 サービス分類オーダー・加工
1セット
134,500 税込147,950
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アラウーノL150
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
ホワイト リモコンフラットリモコン 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)1300 洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7) 待機時消費電力(W)0.9
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式 ホワイト 電源AC100V 50/60Hz 排水方式壁排水155タイプ リモコン赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本) 洗浄水量(L)大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時) 待機時消費電力(W)0.7
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)