街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
質量(kg)22
対応チェンジ:内装3段
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20
高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)149~181
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
関連キーワード