取付天井面取付専用
取付方式埋込型
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)1.1
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)214
電源ユニット別売
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED中角タイプ、内蔵
光束(Lm)365
光色温白色
ビーム角度(°)17
別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
30日以内出荷
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)25
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED狭角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
消費電力(W)7.2
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)157
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED中角タイプ、内蔵
ビーム角度(°)17
別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
ビーム角度(°)42
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED狭角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)157
電源ユニット別売
調光範囲(0%)~100%)
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
関連キーワード