2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)定温式スポット型1種 防水型
種別熱感知器、定温式スポット型 乳白 質量(g)100 定格DC30V・300mA 作動方式常時開路 結線方式無極性(2極)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類特種60℃ 使用温度範囲(℃)‐10~40 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第2~6号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)60(公称)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷