7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)ジグソー
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)25 質量(kg)3.35(EZ9L54装着時) 能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80 機構オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲左右最大45° バッテリー電圧(V)18 取付可能厚(mm)0.8~1.6 最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30 LED250形~LED60形 ビーム角(度)25 材質(枠)アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)112 配光タイプ中角タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30 LED250形~LED60形 ビーム角(度)45 材質(枠)アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)112 配光タイプ広角タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30 LED250形~LED60形 ビーム角(度)80 材質(枠)アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)112 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30 LED250形~LED60形 ビーム角(度)45 材質(枠)アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)高演色 95 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)112 配光タイプ広角タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30 LED250形~LED60形 ビーム角(度)80 材質(枠)アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 入数1台 演色指数(Ra)高演色 95 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)112 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)