6,160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アルミケース
RoHS
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
RoHS
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.96MB)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
頑丈なアルミ製。 本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
RoHS
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896 質量(kg)4.55
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)17
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード(アルミ製)
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金 質量(kg)1 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミ電解コンデンサ
RoHS
SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き
用途汎用用途、産業機器 仕様許容差(%):±20 寸法(mm)直径8x11.5 電圧(V)DC6.3 シリーズM-A 寿命2000時間 動作温度(℃)-40~+85 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール リップル電流(mA)580 静電容量(μF)1000 リード間隔(mm)3.5
1袋(25個)
969 税込1,066
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA アルミケース
RoHS
EZ9XRCP1用ケース
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
219 税込241
5日以内出荷

用途換気・送風 種類丸型フード付ガラリ 材質アルミニウム 仕様ガラリ付 仕上アルマイト加工(無着色)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


種類ベントキャップ 材質アルミニウム(ベントキャップA部) 仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 仕上アルマイト加工
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷


スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)9.0 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)iD 40形アルミルーバクラス3
仕様グレア分類:V3、NNLK42764J専用、遮光角:横方向30度/縦方向30度 材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷



仕様TK高温リフローシリーズ.パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、125で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)16(Dia.)×16.5 直径(Φmm)16 高さ(mm)16.5 取付方式表面実装 寿命2000h 許容差±20% リード線径(Φmm)1.2 パッケージ/ケースJ16 リードピッチ(mm)6.7 等価直列抵抗(mΩ)80 リーク電流(μA)300 リップル電流(A)1.1
1個ほか
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







1袋(5個)ほか
209 税込230
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)