オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり上吊引戸 枠納まり 2間2枚両引き(U4)
勝手なし(N)
高さ(m)7尺(2m高)
枠幅UW3250mm(1)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード