6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く) 寸法H(mm)250 寸法A(mm)486 寸法F(mm)399 寸法D(mm)438 寸法E(mm)399 寸法B(mm)427 寸法C(mm)385 寸法G(mm)255
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-32タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)200 寸法A(mm)421 寸法F(mm)334 寸法D(mm)373 寸法E(mm)334 寸法B(mm)362 寸法C(mm)320 寸法G(mm)190
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-27タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)180 寸法A(mm)371 寸法F(mm)284 寸法D(mm)323 寸法E(mm)284 寸法B(mm)312 寸法C(mm)270 寸法G(mm)140
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-24タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)150 寸法A(mm)338 寸法F(mm)251 寸法D(mm)290 寸法E(mm)254 寸法B(mm)279 寸法C(mm)237 寸法G(mm)140
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
479 税込527
3日以内出荷

公団ピッチ(500×500)に使用可。天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
付属品エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ 高さ(mm)700 最大積載量(kg)~60 高さ調節不可
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)