カテゴリ

  • 制御機器(330)
  • 電気材料(170)
  • 空調・電設資材(55)
  • 完成車(10)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(20)
  • EARTH MAN(575)
  • 自重堂(485)
  • RS PRO(385)
  • アース製薬(378)
  • (292)
  • エスコ(272)
  • 日動工業(270)
  • MAZDA(マツダ)(237)
  • SAMTEC(219)
  • 白元アース(206)
  • アイトス(204)
  • omron(オムロン)(187)
  • bigborn(ビッグボーン)(156)
  • クロダルマ(135)
  • 富士電機(133)
  • サンワサプライ(128)
  • マルヤス電業(125)
  • ハタヤリミテッド(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーターハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)1005-1040許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約46(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,610×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75 HE充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
防災サイクル ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,865×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電時間(時間)約4適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約46/オートマチック約54 /ロング約83総質量(kg)約25.5(バッテリーを含む)
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
Dポール フラットタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール フラットタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5ブラック設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ   EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付Panasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6シルバー設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付Panasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6ブラック設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ   EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ   EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6シルバー設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用(端子台内蔵) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約9.4シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
業務用IHジャー炊飯器 3升炊き Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 3升炊きPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 2升炊きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラックPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付ブラック種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセントPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様アースターミナル付、送り端子なしフラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(5個)
12日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様アースターミナル付種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様絶縁枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレーPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付グレー種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
12日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ絶縁枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセントPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ金属枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350フリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドアリミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら