防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)
付属品ねじ6本
寸法D(mm)5
寸法C(mm)20
電圧(V)100~242
色温度(K)5000~2700
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光色昼白色~電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否調光・調色可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極中継型端子台
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9432N、TA9433N、TA9440N、TA9441N、TA9442N
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
適合本体LGBZ3601、LGBZ2601、LGBZ2431、LGBX1449他
1袋(4個)
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
適合本体LSEB8019K、LSEB8020K、LHR1062HK、LHR1063HZ他
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スラブへのボックス取り付け、固定に使用します。ボックスの高さ調整、コンクリート打設後の釘除去が簡単にできます。
高さ調整範囲(mm)66~106
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
用途雨どい金具の勾配を微調整するためのプレートです。
適合アイアン丸・ハイ丸を除く軒とい各種
幅(mm)調整:±1寸
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
自動ディスプレイ調整アップグレードキット。
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥97,980
税込¥107,778
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥95,980
税込¥105,578
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
32日以内出荷
長さ(mm)1490
幅(mm)40
質量(kg)2
色白
取付端用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ器具長さ:L1500タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)3450
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥28,980
税込¥31,878
29日以内出荷
幅(mm)40
色白
取付端用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
幅(mm)40
色白
取付連結用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
長さ(mm)1490
幅(mm)40
質量(kg)2
色白
取付連結用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ器具長さ:L1500タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)3450
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3538
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3557
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3539
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3544
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3551
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3545
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
仕上【枠】鋼板(クールホワイト)
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む)
認定番号1AL221-3556
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3550
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現
負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型)
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
関連キーワード