3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最短、117.8mm。 作業に支障をきたさないよう電池を配置。 長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計。 締めやすさを革新。 芯ブレを抑制しカムアウトを低減。 磨き上げた耐久性。 かつてないデザイン、上質感。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本 ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630] 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)1.5 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3100、中モード/0~2900、 弱モード/0~1900、テクス用モード/0~1200 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)13.2 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2500、中モード/0~1450、弱モード/0~950、テクス用モード/0~2500
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
10,080 税込11,088
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
1個
7,928 税込8,721
5日以内出荷