6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 質量(kg)約2.9 出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで) 定格電圧DC25.76 定格出力電流(A)DC20(放電) 入力DC25.76V/2.79A(充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220 バッテリーリチウムイオン蓄電池 定格入力電流(A)DC2.79(充電) バッテリー容量(Ah)11.84 使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40 通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時 使用場所屋内 使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと) USBポート数2個口 蓄電池容量(Wh)304 充電端子専用充電器(別売) 給電端子USB-A
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

イーブロックを充放電器(卓上型)にセットすれば、AC出力で電源供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 定格電力(W)AC入力:1500 定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05 定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161 使用環境温度(℃)-10~40 入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ) 定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力) 出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個 使用場所屋内設置 使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷

PQCA3A イーブロックステーション Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)イーブロックステーション
イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。 隣接可能な構造でスッキリ設置。 イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05 定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電) 定格周波数(Hz)(AC入力)50/60 入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約5.5 使用場所屋内設置 使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと) スロット数(個)(DC出力)3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

イーブロックを充放電器(スタンド型)にセットすれば、2つのAC出力、2つのUSB出力で、電力供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 定格電力(W)AC入力:1500 定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05 定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×912 使用環境温度(℃)-10~40 入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ) 定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力) 出力端子AC(接地極付3端子コンセント ×2個、USB type-A 使用場所屋内設置 使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

BH-BZ40K 乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください) 照度(Lx)約9(1m前方) 光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時) アズワン品番65-0339-14 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24 照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)