11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)片サドル
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
1個ほか
63 税込69
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
73 税込80
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷