エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
色マットホワイト
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法F(mm)95.2
寸法B(mm)108
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付
色マットグレー
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250
コンセント個数1
定格電流(A)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法B(mm)146
寸法C(mm)126
極数接地2P
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ/抜止タイプ
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
タイプ80型
寸法A(mm)250.5
寸法F(mm)94
寸法D(mm)89
寸法E(mm)72
寸法B(mm)170
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
種別エアコン用フィルター
材質ポリプロピレン・PET樹脂
幅(mm)235
種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
交換目安約2年
対応水洗い不可
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
種別エアコン用フィルター
材質ポリプロピレン・PET樹脂
種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
交換目安約2年
対応水洗い不可
入数(個)1
色マットブラック
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
色マットブラック
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
幅(mm)110
高さ(mm)80
奥行(mm)450
取付ピッチ(mm)360まで
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料商品の特徴(0.68MB)
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アズワン品番65-0340-97
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
長さ(m)18
厚さ(mm)断熱材:6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで
色アイボリー
1個
¥569
税込¥626
欠品中
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ