パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928
アズワン品番65-8058-16
1箱(50個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976
アズワン品番65-8069-98
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Panasonic の高電力電流検出抵抗器は、定格電力 910 Ω 及び 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:910Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-45
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 390 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-57
1セット(5000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 300 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7024-40
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 20 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-61
1セット(5000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 910 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:910Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7023-04
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 6800 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7023-09
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 56 Ω で 0.75W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-83
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 5100 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-29
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 3600 Ω / 1 W の定格電力を特長としています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-42
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 18 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:18Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7017-92
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 150 Ω /0.75 W で抵抗値があります。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-29
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.012 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-09
1セット(5000個)
¥539,800
税込¥593,780
欠品中
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 120 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7018-25
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 1800 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-70
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 9100 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:9.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-73
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、0.68 Ω と 0.75W の定格電力で抵抗値があります。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-35
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、3000 Ω と 0.75 W の定格電力に対応しています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-39
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 3.9 Ω で、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7023-31
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 3900 Ω、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7023-03
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2.7 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-46
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、1600 Ω の抵抗値と 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7024-39
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 75 Ω と 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-57
1セット(5000個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値 750 Ω と 1 W を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7021-07
1セット(5000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 51 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-64
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 220 Ω / 1 W の抵抗値を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-36
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 51 Ω と 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-12
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 430 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:430Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-22
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 4.7 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-19
1セット(5000個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 3000 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7022-65
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 39 Ω で、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7019-47
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 36 Ω で、電力定格が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:36Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-69
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 360 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7024-49
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 30 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-33
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2000 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-45
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格電力が 5100 Ω と 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-79
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 0.47 Ω 及び 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-19
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 3300 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-28
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ