1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZ46A4K-B 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 動画あり
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース 質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN)125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷