キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を垂直に90°外側へ曲げる場合(ですみ部)に使用します。
種類エルボ
色ホワイト
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール終端の閉そくに使用します。
質量(kg)0.014
種類A型
形状エンド
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
形状ティー
関連キーワード